Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, grå | AC4XDY 31A417

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA vippbrytare, trevägs, 15A, 120/277VAC, grå

Finns i lager
Artikel: AC4XDY Modell: SNAP1203GYNAKorsreferens: 31A417
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingSPDT
Förstärkare AC15
FärgGrå
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.74 "
Längd4.18 "
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP0.5 till 2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Byt typ3-Way
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.3 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Abuse-Resistant Thermoplastic Rocker for Heavy-Duty Applications
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHandlingFärgSpänningsvärdeBreddAnslutningarStrömHöjdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203INA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoplastSPDTElfenben120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoplastSPDTWhite120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoplastSPDTSvart120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, brun | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoplastSPDTBrun120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "244SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA Vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, röd | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAtermoplastSPDTRed120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "247SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoplastSPDTWhite120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "548SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL320AL Vippströmställare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, mandel | BC7UPE CSL320ALNylonSPDTMandel120-277 VAC1.34 "FörkoppladDen 201.83 "127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA vippbrytare, trevägs, 15A, 120/277VAC, grå
255SEK /enhet