Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA Vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, röd | AC4XDZ 31A419

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA-vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120/277VAC, röd

Finns i lager
Artikel: AC4XDZ Modell: SNAP1203RNAKorsreferens: 31A419

Få det Maj 7, Tisdag
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
258SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
HandlingSPDT
Förstärkare AC15
FärgRed
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.74 "
Längd4.18 "
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP0.5 till 2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Byt typ3-Way
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.3 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Abuse-Resistant Thermoplastic Rocker for Heavy-Duty Applications
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHandlingFärgSpänningsvärdeBreddAnslutningarStrömHöjdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203INA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoplastSPDTElfenben120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoplastSPDTWhite120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoplastSPDTSvart120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "264SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, brun | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoplastSPDTBrun120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "258SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, grå | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAtermoplastSPDTGrå120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "258SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Vippströmställare, trevägs, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoplastSPDTWhite120-277 VAC1.3 "-Den 151.74 "559SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSL320AL Vippströmställare, trevägs, 20A, 120 / 277VAC, mandel | BC7UPE CSL320ALNylonSPDTMandel120-277 VAC1.34 "FörkoppladDen 201.83 "210SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA-vippströmbrytare, trevägs, 15A, 120/277VAC, röd
258SEK /enhet