Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XEM 31A442

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA vippströmbrytare, belyst, enkelpolig, 20A, 120/277VAC, elfenben

Finns i lager
Artikel: AC4XEM Modell: SNAP1221ILINAKorsreferens: 31A442
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgElfenben
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.74 "
Indikatorblå LED
Längd4.18 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1 till 2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilVäxla
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.3 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Light On med Load Off
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellLängdFörstärkare ACApplication EnvironmentNominell HPBreddKopplingsmetodFärgStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILINA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulElfenbenDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulWhiteDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILBKNA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, röd | AC4XEE 31A429 SNAP1201ILRNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulRedDen 15393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILBKNA Vippströmställare, Belyst, Enpolig, 20A, 120 / 277VAC, Svart | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 20559SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILRNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulRedDen 20559SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILWNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, vit | AC4XEX 31A460 SNAP1221ILWNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulWhiteDen 20559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA vippströmbrytare, belyst, enkelpolig, 20A, 120/277VAC, elfenben
559SEK /enhet