Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, röd | AC4XEE 31A429

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA vippströmbrytare, belyst, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, röd

Finns i lager
Artikel: AC4XEE Modell: SNAP1201ILRNAKorsreferens: 31A429

Få det Maj 8, Onsdag
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
Förstärkare AC15
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgRed
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.74 "
Indikatorblå LED
Längd4.18 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP0.5 till 2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilVäxla
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.3 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Light On med Load Off
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellLängdFörstärkare ACApplication EnvironmentNominell HPBreddKopplingsmetodFärgStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILINA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulElfenbenDen 15387SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulWhiteDen 15387SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILBKNA Vippströmställare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kommersiella miljöer0.5 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 15387SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILBKNA Vippströmställare, Belyst, Enpolig, 20A, 120 / 277VAC, Svart | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulSvartDen 20558SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XEM 31A442 SNAP1221ILINA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulElfenbenDen 20558SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILRNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulRedDen 20558SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILWNA Vippströmbrytare, upplyst, enpolig, 20A, 120 / 277VAC, vit | AC4XEX 31A460 SNAP1221ILWNA4.18 "20Kommersiella miljöer1 till 21.3 "AnslutningsmodulWhiteDen 20558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA vippströmbrytare, belyst, enkelpolig, 15A, 120/277VAC, röd
387SEK /enhet