Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA Vippströmställare, Pilot Enpol, 20A, 120 / 277VAC, Vit | AC4XET 31A447

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA vippbrytare, Pilot enkelpolig, 20A, 120/277VAC, vit

Finns i lager
Artikel: AC4XET Modell: SNAP1221PLWNAKorsreferens: 31A447
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
Förstärkare AC20
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgWhite
StrömDen 20
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.74 "
IndikatorRöd LED
Längd4.18 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP1 till 2
StilVäxla
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilVäxla
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.3 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Light On med Load On
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACFärgStrömNominell HPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLBKNA Vippströmbrytare, Pilotsingle Pole, 15A, 120 / 277VAC, Svart | AC4XEF 31A430 SNAP1201PLBKNA15SvartDen 150.5 till 2393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLINA Vippströmbrytare, pilotpol, 15A, 120 / 277VAC, elfenben | AC4XEG 31A431 SNAP1201PLINA15ElfenbenDen 150.5 till 2393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLRNA Vippströmbrytare, Pilot Enpol, 15A, 120 / 277VAC, Röd | AC4XEH 31A432 SNAP1201PLRNA15RedDen 150.5 till 2393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201PLWNA Vippströmbrytare, pilotpol, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XEJ 31A433 SNAP1201PLWNA15WhiteDen 150.5 till 2393SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLBKNA Vippströmbrytare, Pilotsingle Pole, 20A, 120 / 277VAC, Svart | AC4XEP 31A444 SNAP1221PLBKNA20SvartDen 201 till 2556SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLINA Vippströmbrytare, Pilot Enpol, 20A, 120 / 277VAC, Elfenben | AC4XEQ 31A445 SNAP1221PLINA20ElfenbenDen 201 till 2556SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLRNA vippströmbrytare, pilot enpolig, 20A, 120 / 277VAC, röd | AC4XER 31A446 SNAP1221PLRNA20RedDen 201 till 2556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221PLWNA vippbrytare, Pilot enkelpolig, 20A, 120/277VAC, vit
556SEK /enhet