HUBBELL KABELBORDNING-KELLEMS SNAP15USBBK rakt uttag, två USB-typ 20 portar 3 Amp 5V, 15A 125VAC, Svart | BD3QRF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBBK rakt uttag, två USB-typ 20 portar 3 Amp 5V, 15A 125VAC, svart

Artikel: BD3QRF Modell: SNAP15USBBK
639SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.54 "
Längd3.28 "
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Spänningsvärde125 V
Bredd1.75 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning, duplex

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBBK rakt uttag, två USB-typ 20 portar 3 Amp 5V, 15A 125VAC, svart
639SEK /enhet