Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILBKNA Dekorationsbrytare, upplyst enkelpol, 15A, 120 / 277VAC, svart | AC4XEU 31A448

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILBKNA dekorationsbrytare, belyst enkelpolig, 15A, 120/277VAC, svart

Finns i lager
Artikel: AC4XEU Modell: SNAP2101ILBKNAKorsreferens: 31A448

Få det Maj 15, Onsdag
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
632SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla
Förstärkare AC15
AntimicrobialNej
Application EnvironmentKommersiella miljöer
FärgSvart
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 1500 V AC i 1 minut
GradeKommersiell
Höjd1.54 "
Indikatorblå LED
Längd4.28 "
LåsaNej
Materialtermoplast
Antal poler1
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Nominell HP0.5 till 2
StilStyle Line (R)
VäxelfunktionBibehållen
Växla stilrocker
Byt typ1-pol
Spänning (AC)120 till 277
Spänningsvärde120-277 VAC
Bredd1.44 "
KopplingsmetodAnslutningsmodul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Light On med Load Off
    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILWNA Dekorationsbrytare, upplyst, enpolig, 15A, 120 / 277VAC, vit | AC4XEV 31A451 SNAP2101ILWNAWhite632SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101ILBKNA dekorationsbrytare, belyst enkelpolig, 15A, 120/277VAC, svart
632SEK /enhet