HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Raka bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, strängad, rätvinklad | AC4XCC 31A327

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA raka bladuttag, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, Strandad, Rättvinklad

Artikel: AC4XCC Modell: SNAP2RAKorsreferens: 31A327

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelanslutningsmodul
Amps15 eller 20
FärgRensa
LedningsområdeFörkopplad # 12 THHN
AnslutningarAnsluten
Ström15 A - 20 A.
Diameter BCEAnsluten
Diameter DFörkopplad # 12 THHN
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd0.63 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.48 "
Materialpolykarbonat
NEMA-betygIcke-NEMA
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Bredd0.78 "
Ledningslängd6"
Trådstorlek# 12 AWG
TrådtypStranded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypHöjdArtikelLängdAntal polerAntal ledningarSpänningBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V | AC4XCB 31A326 SNAP1RAFastämne0.79 "Kabelanslutningsmodul1.48 "2-pol3-tråd125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA trevägsanslutning, solid ledare, 15 / 20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NAFastämne0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23125 VAC1.39 "58SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA trevägskontakt, strängad ledning, 15 / 20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAStranded0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23125 VAC1.39 "58SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA-kontakt, enpolig, solid tråd, 15 / 20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NAFastämne0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23120 till 277 VAC1.39 "61SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA-kontakt, enpolig, trådad ledning, 15 / 20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAStranded0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23120 till 277 VAC1.39 "58SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RNA Rakt bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1RNAFastämne0.79 "Kabelanslutningsmodul1.48 "2-pol3-tråd125 VAC0.78 "42SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RNA Raka bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, 6 tums bly | AC4XDG 31A381 SNAP2RNAStranded0.63 "Kabelanslutningsmodul1.48 "2-pol3-tråd125 VAC0.78 "44SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA raka bladuttag, 2-P 3-W Jordning, 20A 125V, Strandad, Rättvinklad