HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS SNAP5262BLTRA rakt uttag, 15A 125V, 2-polig 3-trådsjordning, 5-15R, nylon, blå | BD3VLC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262BLTRA rakt uttag, 15A 125V, 2-polig 3-trådsjordning, 5-15R, nylon, blå

Artikel: BD3VLC Modell: SNAP5262BLTRA
244SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBlå
AnslutningarAnsluten
StrömDen 15
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG

Produktinformation:

    • Sabotagebeständigt behållare

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262BLTRA rakt uttag, 15A 125V, 2-polig 3-trådsjordning, 5-15R, nylon, blå
244SEK /enhet