HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS SNAP8200USBLA rakt uttag, duplex, två 3 Amp 5 volt usb-portar, 15A 125VAC, lätt mandel | BD4MMB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBLA rakt uttag, duplex, två 3 ampere 5 volt usb-portar, 15A 125VAC, lätt mandel

Artikel: BD4MMB Modell: SNAP8200USBLA
595SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgLätt mandel
StrömDen 15
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Längd3.28 "
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.77 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200USBLA rakt uttag, duplex, två 3 ampere 5 volt usb-portar, 15A 125VAC, lätt mandel
595SEK /enhet