Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS725 Kärlvägg, 0.035 tums öppning, rostfritt stål | AC8QJM 3D465

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS725 behållare väggplatta, 0.035 tum öppning, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8QJM Modell: SS725Korsreferens: 3D465
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelbehållarväggplatta
FärgSilver
Byggstämplad
UTKLIPPSFIGUREn 1.70 "öppning
Slutmontering 1En 1.70 "öppning
FinishSmooth
MaterialRostfritt stål
MonteringSkruvmontering
Antal gäng1-gäng
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
RiktningVertikalt fäste
plattypMetal Specialitet
StorlekStandard
Tjocklek0.035
Typ1.72 "Hål Dia.
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgUTKLIPPSFIGURTjocklekTypFinishMaterialAntal gängPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS701 Plåtvägg 2 Gang Silver | AC8QJA 3D445 SS701StandardSilver--2.48 "Hål Dia.SmoothRostfritt stål2275SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS7 Plåtvägg 1 Gang Silver | AE3BWV 5C231 SS7StandardSilver--1.40 "Hål Dia.BorstatRostfritt stål170SEK
HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS SS720 Väggplatta, 1-gäng, för 20 och 30 Amp 3, 4 och 5 trådar, rostfritt stål | AE3BXA 5C268 SS7201-gängSilverEn 1.60 "öppning0.0351.60 "Dia.SmoothRostfritt stål1-gäng162SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS723 Väggplatta, 1-gängs, 2.15 tums öppning, standardstorlek, rostfritt stål | AE7YXY 6C120 SS723StandardSilverEn 2.15 "öppning, 2-bult0.042.15 "Hål Dia.SmoothRostfritt stål1-gäng121SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS703 Rostfri väggplatta Silver | AE7YZA 6C154 SS703StandardSilver--2.15 "Hål Dia.SmoothRostfritt stål2231SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P720GY Väggplatta med enkel behållare, grå, 1 gäng | CH6QZM 55KU17 P720GYStandardGrå---SmoothPlast111SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P7R Väggplatta för enkel behållare, röd, 1 gäng | CH6QZN 55KT32 P7R-Red---SmoothPlast111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS725 behållare väggplatta, 0.035 tum öppning, rostfritt stål
120SEK /enhet