HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väggplattor för enkla kärl


Filter
Konstruktion: stämplad , Montering: Skruvmontering , Orientering: Vertikalt fäste
StilModellStorlekFärgUTKLIPPSFIGURTjocklekTypFinishMaterialAntal gängPris (ex moms)
A
P7GY
--------16 SEK
B
P7R
-Red---SmoothPlast111 SEK
C
P7
--------11 SEK
D
P720I
--------11 SEK
E
P7I
--------11 SEK
F
P720
--------11 SEK
G
P720R
--------11 SEK
H
P737W
--------18 SEK
I
P720W
--------11 SEK
J
SS720
1-gängSilverEn 1.60 "öppning0.0351.60 "Dia.SmoothRostfritt stål1-gäng162 SEK
K
SS703
StandardSilver--2.15 "Hål Dia.SmoothRostfritt stål2231 SEK
L
P720GY
StandardGrå---SmoothPlast111 SEK
M
SS723
StandardSilverEn 2.15 "öppning, 2-bult0.042.15 "Hål Dia.SmoothRostfritt stål1-gäng121 SEK
N
SS725
StandardSilverEn 1.70 "öppning0.0351.72 "Hål Dia.SmoothRostfritt stål1-gäng120 SEK
O
SS7
StandardSilver--1.40 "Hål Dia.BorstatRostfritt stål170 SEK
P
P7W
StandardWhite---SmoothPlast111 SEK
Q
SS701
StandardSilver--2.48 "Hål Dia.SmoothRostfritt stål2275 SEK

Väggplattor för enkla kärl

Hubbell Wiring Device-Kellems väggplåtar med ett uttag är utformade för att täcka öppna kapslingar och hysa honuttag för ett eluttag. Dessa plattor är gjorda av rostfritt stål och har slät eller borstad yta för ett rent utseende. De har hål för enkel skruvning genom montering över väggar och paneler. Välj från ett brett utbud av väggplåtar för behållare, tillgängliga i 1 och 2 gäng på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?