HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W Trådlös styrenhet, 2 reläer, 20A, 120 / 277VAC, vit, väggmontering | AH2LQU 29RX11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W trådlös kontrollenhet, 2 reläer, 20A, 120/277VAC, vit, väggfäste

Artikel: AH2LQU Modell: WLC402WKorsreferens: 29RX11

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlös lastkontrollenhet
FärgWhite
Djup4-7 / 10 "
Höjd2 4 / 5 "
Spänning120 till 277 VAC
Spänningsvärde100-277 VAC
Bredd4 9 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8709
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdSpänningSpänningsvärdeBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC301 Trådlös styrenhet, 1 relä, 20A, 120 / 277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Svart4"1 7 / 10 "120 till 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "3 225 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC302 trådlös styrenhet, 2 reläer, 20A, 120 / 277VAC, väggmontering | AH2LQR 29RX09 WLC302Svart4"1 7 / 10 "120 till 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R Kontrollenhet, trådlös, 16A, 120 / 277VAC, isolerad relä | AH2LQT 29RX10 WLC316RWhite1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W trådlös kontrollenhet, 2 reläer, 20A, 120/277VAC, vit, väggfäste