HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R Kontrollenhet, trådlös, 16A, 120 / 277VAC, isolerad relä | AH2LQT 29RX10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R kontrollenhet, trådlös, 16A, 120/277VAC, isolerat relä

Artikel: AH2LQT Modell: WLC316RKorsreferens: 29RX10

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlös lastkontrollenhet
FärgWhite
StrömDen 16
Djup1.25 "
Höjd3 29 / 32 "
luftfuktighet0% till 90%
Operating temp.32 Deg.F till 131 Deg.F
Spänning120 / 277 VAC
Spänningsvärde120 / 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1905
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdSpänningSpänningsvärdeBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC301 Trådlös styrenhet, 1 relä, 20A, 120 / 277VAC | AH2LQQ 29RX08 WLC301Svart4"1 7 / 10 "120 till 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "3 225 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC302 trådlös styrenhet, 2 reläer, 20A, 120 / 277VAC, väggmontering | AH2LQR 29RX09 WLC302Svart4"1 7 / 10 "120 till 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC402W Trådlös styrenhet, 2 reläer, 20A, 120 / 277VAC, vit, väggmontering | AH2LQU 29RX11 WLC402WWhite4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 till 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLC316R kontrollenhet, trådlös, 16A, 120/277VAC, isolerat relä