Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL PREMISE KABEL 6119PCL3 Cat 6 110 Till Rj45 | AC8LGH 3BU96

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL3 Cat 6 110 till Rj45

Finns i lager
Artikel: AC8LGH Modell: 6119PCL3Korsreferens: 3BU96
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
312SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStartad 110 patchkabel
Boot TypeBooted
Kategorityp6, 110 till 110
FärgGul
AnslutningstypRJ45 - 8P8C, 6-110
Ledningslängd3ft.
Jacka MaterialPVC
Längd3ft.
KONTAKT-TYPStartad HPW
FormaRunda
SkärmIngen
Temp. Räckvidd-40 grader till 167 grader F.
Wire Gauge24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8544422000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKONTAKT-TYPBoot TypeKategoritypTemp. RäckviddFärgAnslutningstypLedningslängdArtikelPris
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL3 Kat 6 110 till 110 | AC8LGD 3BU91 6110 PCL3Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1103ft.Startad 110 patchkabel514SEK
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL5 Kat 6 110 till 110 | AC8LGE 3BU92 6110 PCL5Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1105ft.Startad 110 patchkabel531SEK
HUBBELL PREMISE WIRING 6110PCL7 Kat 6 110 till 110 | AC8LGF 3BU93 6110 PCL7Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.Gul6-1107ft.Startad 110 patchkabel517SEK
HUBBELL PREMISE KABEL 6119PCL5 Cat 6 110 Till Rj45 | AC8LGJ 3BU97 6119 PCL5Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1105ft.Startad 110 patchkabel361SEK
HUBBELL PREMISE KABEL 6119PCL7 Cat 6 110 Till Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119 PCL7Startad HPWBooted6, 110 till 110-40 grader till 167 grader F.GulRJ45 - 8P8C, 6-1107ft.Startad 110 patchkabel393SEK
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY03 Patch Cord Cat6 3Ft Grå | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GråRJ45 - 8P8C3ft.Kablage209SEK
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY05 Patch Cord Cat6 5Ft Grå | AF2XPE 6YTE2 HC6GY05RJ45Snagless6-40 grader till 167 grader F.GråRJ45 - 8P8C5ft.Kablage239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL3 Cat 6 110 till Rj45
312SEK /enhet