Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF F / F-koppling RCA-punkt vit | AA6YDC 15D926

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF F/F-koppling RCA Point Vit

Finns i lager
Artikel: AA6YDC Modell: SFRCWFFKorsreferens: 15D926

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelF / F-koppling
kabeltypRCA (vit)
FärgWhite
MaterialPlast
Antal hamnar1
UppsägningstypKoppling

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536694020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypFärgförbindelseArtikelUppsägningstypTypPris
HUBBELL PREMISE WIRING SFC5EW AV-kontakt 5E Vit | AA2PTG 10X324 SFC5EWKategori 5eWhite-AV-kontaktKopplingSnap Fit Inline Keystone-koppling356SEK
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110R RCA 110 AV-kontakt Punch Down Red | AA6YDB 15D921 SFRC110RUTPRedSlå nerRCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-337SEK
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBAAB USB-kontakt A till A 2.0 blå | AA6YDK 15D938 SFUSBAABUSB-patchkablarBlåA till A, 2.0USB-kontaktKoppling-696SEK
HUBBELL PREMISE WIRING SFUSBABB USB-kontakt A till B 2.0 Vändbar Blu | AA6YDL 15D939 SFUSBABBUSB-patchkablarBlåA till B, 2.0 vändbarUSB-kontaktUSB 2.0 B hona-696SEK
HUBBELL PREMISE WIRING SFRC110Y Snap Fit-kontakt gul / svart RCA | AF7TEY 22LV30 SFRC110YRCA (gul)Svart-RCA 110 AV-kontakt110 Punch-Down-331SEK
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFEI Snap Fit-kontakt Blå / Elfenben RCA / RCA | AF7TFC 22LV34 SFRCBFFEIRCA (blå)Elfenben-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through161SEK
HUBBELL PREMISE WIRING SFRCBFFGY Snap Fit-kontakt Blå / Grå RCA / RCA | AF7TFD 22LV35 SFRCBFFGYRCA (blå)Grå-Snap Fit-kontaktKopplingRCA Gold Pass-Through167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SFRCWFF F/F-koppling RCA Point Vit
171SEK /enhet