HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5 x 5 16107l | AB6HWY 21RU79

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5 x 5 16107l

Finns i lager
Artikel: AB6HWY Model: AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MTKorsreferens: 21RU79

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED-strålkastare
Färg Temp.5000K
CRImin 67
Höjd14 39 / 64 "
HusfinishMetalliskt titan
Husets materialGjuten aluminium
LED-ersättning för400W HPS / MH
Längd16.38 "
Lens MaterialAkryl
LjusfördelningNEMA 5X5
Lumens16107
Lumen per Watt95
MonteringSlipfitter
Rated Life100,000 timmar
Temp. Räckvidd-20 till 104 grader F
Spänning120/277
Garanti5 år
Watt170
Bredd9 11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.49
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9405400000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5 x 5 16107l
26 098 kr /enhet