HUBBELL

Sedan 1888 har Hubbell Incorporated tillverkat högkvalitativa produkter för att möta den ständigt växande efterfrågan från tillverknings- och monteringsindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Shelton, Connecticut, USA. Läs mer

Filter

Electrical

Belysning

Materialhantering

Vattensystem

Elektronikapparater och batterier

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara

Pneumatik

Motorer

Säkerhet

Säkerhet

HVAC och kylning

Handverktyg

Elverktyg

Smörjning

Electrical Filter

Elektriska lådorVisa alla

Data och kommunikationVisa alla

kapslingarVisa alla

Pluggar och behållareVisa alla

  • Enstaka enheter

    Innehåller ett brett utbud av dubbla kontakter, parallella uttag, uttag, uttags-uttag, fördelningsblock, dubbla anslutningar och enkelpoliga anslutningar i olika ampere-betyg

Om HUBBELL

Hubbells katalog innehåller kapslingar, belysningsarmaturer, marina produkter, väggplåtar, kabelförskruvningar, verktygsbalanserare och beslag. Hubbell LED-strålkastare är energieffektiva belysningsarmaturer som avger en bred ljusstråle. Dessa strålkastare har ett hölje av pressgjutet aluminium med en lins av härdat glas för att skydda lysdioderna och möjliggör enkel rengöring och ett kraftigt stålok för ökad hållbarhet och förbättrad prestanda. Det ventilerade husets design isolerar LED-modulen från drivrutinen för ökad livslängd. Hubbell nödljusbyteslampor skapa ljus genom att leda en elektrisk ström genom en glödtråd inkapslad i ett kvartshölje med halogengas. Dessa lampor har reflektorhus för att maximera ljusutbytet och en skruvterminal / 2-stifts (GU5.3) bas för säkra anslutningar. Dessa ersättningshalogenlampor ger 3000 till 3999K, varmvitt ljus. De finns i PAR36 och MR16 former.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Hubbells MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Edwards Signalling, GE Lightings modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Hubbell-belysningsutrustning tillgänglig. Kunder kan också korsrefera de flesta Hubbell-utrustningar med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Dessa Hubbell-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Hubbell-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Insul-Lock-kontakter och panelfästen

Insul-Lock-kontakter och panelfästen är elektriska komponenter som används för att ge säkra och pålitliga anslutningar. De är idealiska för industriella miljöer, elpaneler, styrsystem och automater...Läs mer 

Twist-Lock behållare

Twist-lock-uttag är elektriska kontakter utformade för säkra och pålitliga elektriska anslutningar. De är idealiska för industriella och kommersiella miljöer där en stark och stabil elektrisk anslutning...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilken typ av nödljusbatterier erbjuds av Hubbels på Raptor Supplies?

Varumärket erbjuder Dual-Lite godkända nickelkadmiumbatterier för snabb laddning och stabil strömförsörjning.

Hur fungerar en Hubbell verktygsbalanserare?

Hubbell verktygsbalanserare använder en fjädermekanism för att motverka vikten på det verktyg som används. Balanseraren är fastsatt på ett överliggande stöd och verktyget är upphängt i balanseraren. Fjäderspänningen kan justeras för att matcha verktygets vikt, vilket ger en nästan viktlös känsla för operatören och minskar belastningen och ansträngningen som krävs för att hålla och manipulera verktyget.

Vad används Hubbells nödbelysningsarmaturer till?

Hubbells nödbelysningsarmaturer är belysningsanordningar speciellt utformade för nödsituationer. De är installerade i kommersiella och industriella byggnader för att ge belysning när normal belysning går sönder på grund av strömavbrott eller andra nödsituationer.

Varumärkesexklusiva produkter