Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HBLPTW Single Pole Connector Parallel Tee White | AF7BHU 20TT93

HUBBELL HBLPTW Enkelpolig koppling Parallell Tee Vit

Finns i lager
Artikel: AF7BHU Modell: HBLPTWKorsreferens: 20TT93

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnpolskontakt
Amps300 / 400AC / DC
FärgWhite
LedarmaterialMässing
PassarUL1691
Man kvinnaKvinna-man-man
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA-betyg3R, 4X, 12
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningEnda stift
TypParallell TEE
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536698000

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFörstärkare ACKabelområdeFärgMan kvinnaTypPris
HUBBELL HBL15MBK Enpolskontakt hane svart | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150 AC / DC1508 till 2Svartmanman424SEK
HUBBELL HBL15MW Enpolskontakt hane vit | AF7BBK 20TP88 HBL15MW150 AC / DC1508 till 2Whitemanman424SEK
HUBBELL HBL15MR Enpolskontakt hane röd | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150 AC / DC1508 till 2Redmanman461SEK
HUBBELL HBL15MBL Enpolskontakt hane blå | AF7BBM 20TP90 HBL15MBL150 AC / DC1508 till 2Blåmanman432SEK
HUBBELL HBL15MGN Enpolskontakt hane grön | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150 AC / DC1508 till 2Grönmanman424SEK
HUBBELL HBL15FBK Enpolskontakt hona svart | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150 AC / DC1508 till 2SvartKvinnaKvinna424SEK
HUBBELL HBL15FW Enpolskontakt hona vit | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150 AC / DC1508 till 2WhiteKvinnaKvinna424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HBLPTW Enkelpolig koppling Parallell Tee Vit
2 375 kr /enhet