Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL HW-J121005FCHTLWW Icke-metallisk kapsling, 12 H x 10 W x 4 tum D, vridspärrförslutningsmetod | CD2FKC 52XA41

HUBBELL HW-J121005FCHTLWW Icke-metallisk kapsling, 12 H x 10 B x 4 tum D, vridspärrförslutningsmetod

Finns i lager
Artikel: CD2FKC Modell: HW-J121005FCHTLWWKorsreferens: 52XA41

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
FärgLjusgrå
Cover TypFastämne
Djup4.94 "
KapslingsfunktionerOpak
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Kapslingsdjup (in.)4"
Kapslingshöjd (in.)12 "
KapslingsmaterialGlasfiber
Kapslingsbredd (in.)10 "
FinishMatte
PackningSkum
Höjd11.79 "
Inre panel52XC53, 52XC54 eller 52XC55
MonteringVägg
Användbart öppningsdjup4.88 "
Bredd9.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06

Produktvarianter

ProduktModellFinishDjupKapslingsfunktionerHöjdInre panelIP-värdeAnvändbart öppningsdjupBreddPris
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW Icke-metallisk hölje, 10 H x 8 B x 4 tum D, Hänglåsbar spärrstängning | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWWMatte3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "1 921 kr
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW Icke-metallisk kapsling, 10 H x 8 B x 4 tum D, Skruvförslutningsmetod | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWWMatte3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "1 497 kr
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW Icke-metallisk kapsling, 10 H x 8 B x 4 tum D, vridspärrförslutningsmetod | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWWMatte3.98 "Opak9.73 "52XC50, 52XC51 eller 52XC52-3.88 "7.73 "2 035 kr
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW Icke-metallisk hölje, 12 H x 10 W x 4 tum D, Hänglåsbar spärrstängning | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWWMatte4.94 "Opak11.79 "52XC53, 52XC54 eller 52XC55-4.88 "9.8 "2 093 kr
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW Icke-metallisk hölje, 16 H x 14 B x 6 tum D, Hänglåsbar spärrstängning | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWWMatte5.94 "Opak15.6 "52XC59, 52XC60 eller 52XC61-5.88 "13.56 "2 636 kr
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW Icke-metallisk kapsling, 16 H x 14 B x 6 tum D, Skruvförslutningsmetod | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWWMatte5.94 "Opak15.6 "52XC59, 52XC60 eller 52XC61-5.88 "13.56 "2 684 kr
HUBBELL HW-J181608FCHQRWW Icke-metallisk hölje, 18 H x 16 B x 8 tum D, Hänglåsbar spärrstängning | CD2FKF 52XA44 HW-J181608FCHQRWWMatte8.45 "Opak17.69 "52XC62, 52XC63 eller 52XC64-7.88 "15.69 "3 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL HW-J121005FCHTLWW Icke-metallisk kapsling, 12 H x 10 B x 4 tum D, vridspärrförslutningsmetod
2 164 kr /enhet