HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Nöddusch, golvmonterad, 120 V | CE7PXK 30272

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Nöddusch, golvmonterad, 120 V

Finns i lager
Artikel: CE7PXK Modell: H5GS45G-1HKorsreferens: 30272

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96

Produktinformation:

    • Hughes Safety H5GS45G-1H fristående säkerhetsdusch lämplig för områden där vattnet fryser på grund av extremt låga temperaturer
    • Har en yttermantel av polyuretan och skum för att ge optimal isolering och korrosionsbeständighet
    • Utrustad med inbyggt lock på ögon-/ansiktstvättenhet som håller skålen ren och fri från föroreningar
    • Kan användas vid tryck från 29 till 87 psi och kan användas vid omgivningstemperaturer från -4 grader F
    • ANSI-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 18G75G Nöddusch med ögon-/ansiktstvätt, golvmonterad, ABS | CE7PVY 30086 18G75G16 635 kr
HUGHES SAFETY 18GS75G Nöddusch med ögon-/ansiktstvätt, golvmonterad, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G21 042 kr
HUGHES SAFETY 18G85G Golvmonterad kombinationsdusch med ögon-/ansiktstvätt | CE7PWA 30088 18G85G23 460 kr
HUGHES SAFETY 18GS85G Kombinerad säkerhetsdusch med ansiktstvätt, golvmontering | CE7PWB 30089 18GS85G24 028 kr
HUGHES SAFETY 18G45G Kombinerad säkerhetsdusch inomhus med ögon-/ansiktstvätt | CE7PWC 30090 18G45G18 483 kr
HUGHES SAFETY 18GS45G Kombinerad säkerhetsdusch inomhus med ögon-/ansiktstvätt | CE7PWD 30091 18GS45G24 881 kr
HUGHES SAFETY 18G45GT kombinerad dusch- och ögonspolningsstation, golvmontering | CE7PWE 30092 18G45GT19 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Nöddusch, golvmonterad, 120 V
66 825 kr /enhet