HUGHES SAFETY L85GSP Piedestal Mount Eye / Face Wash, förkromad mässing | CE7PVJ 30013

HUGHES SAFETY L85GSP Piedestal Mount Eye / Face Wash, förkromad mässing

Finns i lager
Artikel: CE7PVJ Modell: L85GSPKorsreferens: 30013

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgon- / ansiktssköljning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)121.92

Produktinformation:

    • Hughes Safety L85GSP ögon-/ansiktstvätt idealisk för användning på arbetsstationer som hanterar kemikalier som orsakar allvarlig irritation vid kontakt med ögon eller ansikte
    • Används i stor utsträckning inom metallurgisk industri, stål, kraftproduktion, petrokemi, glas och cement offshore eller onshore.
    • Har dubbla luftade spruthuvuden med automatiska flödeskontroller för att ge ett skonsamt flöde av det luftade vattnet över bredare ytor
    • Utrustad med 316L rostfritt stål kvarts-varv kulventil och en hållöppen kulventil, aktiverad av ett paddelhandtag, möjliggör handsfree-manövrering
    • Uppfyller ANSI Z358.1 och EN 15154 standarder och stöder OSHA-krav

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY 75GP ögon-/ansiktstvätt, piedestalfäste, öppen ABS-skål, galv. Rör | CE7PUY 30001 75GP10 635 kr
HUGHES SAFETY 75GSP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, tryckplatta | CE7PUZ 30002 75GSP18 199 kr
HUGHES SAFETY 85GP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, galvaniserat rör | CE7PVB 30004 85GP17 630 kr
HUGHES SAFETY 85GSP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, ABS-plast, 2 - 6 bar | CE7PVC 30005 85GSP17 204 kr
HUGHES SAFETY 45GP Emergency Eye/Ansiktstvätt, ABS-plast, monterad | CE7PVE 30007 45GP12 398 kr
HUGHES SAFETY 45GSP piedestalmonterad ögon-/ansiktstvätt, ABS-plast | CE7PVF 30008 45GSP17 914 kr
HUGHES SAFETY H45GP-1H Ögon-/ansiktstvätt, piedestalmonterad, 120 / 240V | CE7PXA 30255 H45GP-1H36 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY L85GSP Piedestal Mount Eye / Face Wash, förkromad mässing
20 189 kr /enhet