HUGHES SAFETY PORTA300-16E Bärbar dekontamineringsdusch, 16 munstycken | CE7PXN 30477

HUGHES SAFETY PORTA300-16E Bärbar dekontamineringsdusch, 16 munstycken

Finns i lager
Artikel: CE7PXN Modell: PORTA300-16EKorsreferens: 30477

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 403 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av akutdusch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96

Produktinformation:

    • Hughes Safety PORTA300-16E mobil dekontamineringsutrustning utformad för att ta bort föroreningar från PPE (Personal Protection Equipment) innan den tas av
    • Idealisk för användning i beväpnade enheter eller försvarsenheter, brandförsvar och petroleum- eller kemisk industri
    • Inbyggd med 1-1/2 tumslangar av syntetiskt gummi försedda med fyra sprutmunstycken, som blir stela under tryck, vilket ger en 360-graders dekontamineringsmöjlighet
    • Inkluderar en robust och kompakt bärväska med en halkfri upphöjd plattform som tar mindre än en minut för komplett montering

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY PORTA300-16E Bärbar dekontamineringsdusch, 16 munstycken
65 403 kr /enhet