Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUGHES SAFETY TMVEF termostatisk blandningsventil för enstaka ögonsköljenheter, 30 PSI | CE7PYG 30521

HUGHES SAFETY TMVEF termostatisk blandningsventil för enstaka ögonsköljenheter, 30 PSI

Finns i lager
Artikel: CE7PYG Modell: TMVEFKorsreferens: 30521

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)30.48

Produktinformation:

    • Hughes Safety TMVEF-ventil idealisk för användning med enstaka ögonspolningar eller säkerhetsstationer för en dusch
    • Har en bimetalltermostat som känner av temperaturen på det inkommande vattnet och automatiskt blandar vatten till 85 grader F
    • Ger 7 liter per minut ljummet vatten vid ett tryckfall på 30 PSI
    • Inbyggda säkerhetsfunktioner förhindrar skållningsvattenleverans till nödutrustningen och den interna kallvattenförbikopplingsanläggningen tillåter kontinuerlig kallvattentillförsel vid varmvattenavbrott
    • Utrustad med kraftiga monteringsfästen för att fästa ventilen på en panel eller en vägg

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY TMVM termostatisk blandningsventil, för flera blandningar | CE7PYE 30518 TMVM30 614 kr
HUGHES SAFETY TMVS termostatisk blandningsventil, 1/2 tum NPT varm/kall inlopp | CE7PYF 30519 TMVS17 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY TMVEF termostatisk blandningsventil för enstaka ögonsköljenheter, 30 PSI
11 535 kr /enhet