HUGHES SAFETY TMVS termostatisk blandningsventil, 1/2 tum NPT varm/kall inlopp | CE7PYF 30519

HUGHES SAFETY TMVS termostatisk blandningsventil, 1/2 tum NPT varm/kall inlopp

Finns i lager
Artikel: CE7PYF Modell: TMVSKorsreferens: 30519

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)30.48

Produktinformation:

    • Hughes Safety TMVS-ventil för användning med enstaka ögonspolningsstationer eller enstaka duschar som kan hantera vattenflöden från 3 till 40 GPM
    • Intern kallvattenbypass-anläggning ger kontinuerlig kallvattenleverans vid varmvattenavbrott
    • 1/2 tums nominella svett-honinlopp för varmt och kallt vatten utrustade med en backventil och ett tillförselstopp
    • Bimetalltermostat känner av temperaturen på det inkommande vattnet och blandar automatiskt vatten till 85 grader F
    • Vrid termometern på utloppet för att övervaka temperaturen på det levererade vattnet
    • 30 PSI minsta trycktillförsel som krävs för korrekt funktion av ventilen
    • Utrustad med kraftiga monteringsfästen för att fästa ventilen på en panel eller en vägg

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUGHES SAFETY TMVM termostatisk blandningsventil, för flera blandningar | CE7PYE 30518 TMVM30 614 kr
HUGHES SAFETY TMVEF termostatisk blandningsventil för enstaka ögonsköljenheter, 30 PSI | CE7PYG 30521 TMVEF11 535 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUGHES SAFETY TMVS termostatisk blandningsventil, 1/2 tum NPT varm/kall inlopp
17 764 kr /enhet