HUMBOLDT H-30131.4F Labugn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapacitet., 230V, 50/60 Hz, 1600W | AE3JNB 5DNY1

HUMBOLDT H-30131.4F Labugn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapacitet, 230V, 50/60 Hz, 1600W

Finns i lager
Artikel: AE3JNB Modell: H-30131.4FKorsreferens: 5DNY1

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLaboratoriebänkugn
Invändiga mått18 x 19.6 x 14 "
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Utvändiga mått20 x 33.5 x 16 "
Energiförbrukning1600 watt minimum
Strömförsörjning230V, 50/60 Hz
Hyllkapacitet50 Ibs
Temp. Noggrannhet+/- 1
Temp. RäckviddOmgivning till 225 grader C
Volym2.86 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8514300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Gummifötter, dörrmonterad urtermometer

Produktvarianter

ProduktModellUtvändiga måttEnergiförbrukningStrömförsörjningTemp. NoggrannhetVolymPris
HUMBOLDT H-30105 Labugn, 450 grader. F, 6 cu. ft. kapacitet, 115V, 60 Hz, 800W | AE3JMM 5DNW8 ^ H-3010514 x 20.5 x 12 "800 watt minimum115V, 60 Hz+ /-2%0.6 cu. ft.18 113 kr
HUMBOLDT H-30115 Labugn, 450 grader. F 1.14 cu. ft. Kapacitet., 115V, 60 Hz, 1000W | AE3JMR 5DNX2 ^ H-3011515 x 24.5 x 15 "1000 watt minimum115V, 60 Hz+/- 11.14 cu. ft.19 700 kr
HUMBOLDT H-30131 Labugn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapacitet., 115V, 60 Hz, 1600W | AE3JNA 5DNY0 ^ H-3013120 x 33.5 x 16 "1600 watt minimum115V, 60 Hz+/- 12.86 cu. ft.28 437 kr
HUMBOLDT H-30105.4F Labugn, 450 grader. F, 6 cu. fotkapacitet, 230V, 50/60 Hz, 800W | CL6KNM H-IF------
RFQ
HUMBOLDT H-30115.4F Labugn, 450 grader. F 1.14 cu. ft. Kapacitet., 230V, 50/60 Hz, 1000W | CL6KNN H-IF------
RFQ
HUMBOLDT H-30125 Labugn, 450 grader. F 2 cu. ft. Kapacitet., 115V, 60 Hz, 1600W | CL6KNP ^ H-30125------
RFQ
HUMBOLDT H-30125.4F Labugn, 450 grader. F 2 cu. ft. Kapacitet., 230V, 50/60 Hz, 1600W | CL6KNQ H-IF------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-30131.4F Labugn, 450 grader. F 2.86 cu. ft. Kapacitet, 230V, 50/60 Hz, 1600W
29 054 kr /enhet