Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUMBOLDT H-4200 Pocket Penetrometer, Tire Gauge Design, 0-4.5 ton/ sq ft.

Finns i lager
Artikel: AE3JQL Modell: H-4200Korsreferens: 5DPJ8
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
1 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickpenetrometer
Längd8"
MaterialAluminium
Mäta enheterton/kvm. med.
Mätområde0 till 4.5 ton/kvm. med.
System för mätningImperial

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9024800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

H-4200 Humboldt ficksmutspenetrometer är idealisk för att kontrollera konsistens och erbjuda snabba indikationer på tryckhållfasthet hos ostörda Shelby-rörs kohesiva jordprover. Den verifierar också om utgrävningssidoväggar kräver stöttning samtidigt som man utvärderar jordens stabilitet.

Funktioner:

  • Denna 8-tums H-4200 Humboldt fickpenetrometer använder en sluten fjädermanövrerad mekanism för att minimera problem med damm och jord.
  • Den erbjuder en direkt avläsningsskala i ton/sq.ft eller kg/sq.cm motsvarande motsvarande obegränsade tryckhållfastheter, och har ett intervall på 0 till 4.5 ton/sq.ft.
  • Denna enhet har en kropp i anodiserad aluminium och en kolv av rostfritt stål.
  • Den används med fotpenetrometrar med design av däckmätare och kommer med en praktisk bärväska i bältesögla.
  • Den möjliggör enkel återställning av skalan med tummen och använder fjäderspänning för exakta resultat.

Kompatibla tillbehör:

  • Humboldt H-4200F Lågstyrka jordadapterfotpenetrometrar: Dessa däckmätare är idealiska för att testa sammanhängande jordar med låg styrka.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D2488
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är ett Shelby-rör?

S. Det är ett tunnväggigt, 3-tums diameter, mässingsrör för extrudering av ostörda prover.

Produktvarianter

ProduktModellLängdSystem för mätningPris
HUMBOLDT H-4200M Pocket Penetrometer, Metrisk, Däckmätare Design, 0-45ton | CH9CQV H-4200M20.3cmmetrisk-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-4200 Pocket Penetrometer, Tire Gauge Design, 0-4.5 ton/ sq ft.
1 317 kr /enhet