HUMBOLDT

Sedan 1909 har Humboldt Mfg. Co. tillverkat testutrustning för byggmaterial för testning av cement, asfalt, jord, ballast och betong. Företaget har sitt huvudkontor i Illinois, USA. Läs mer

Filter

Labtillbehör

testinstrument

Elverktyg

Electrical

Materialhantering

Säkerhet

Utomhusutrustning

Handverktyg

Vattensystem

Lim Tätningsmedel och tejp

HVAC och kylning

bearbetning

Fleet och fordonsunderhåll

Råvaror

Referens- och inlärningsmaterial

Labtillbehör Filter

JordtestningVisa alla

Lab utrustningVisa alla

  • Bunsenbrännare

    Används i laboratorier för mikrometodanalys. Har förnicklade, gjutna legeringsbaser och aluminiumblandningsrör. Tandade gasinloppsanslutningar ger en säker anslutning med blandningsrör och flamstabilisatorer ger stabil och jämn låga

  • Lab Circulator Tillbehör
  • Laboratorieklämmor och stöd

    Trådstödringar med formade, ljusa grundtrådscirklar svetsade på skaftet. Aluminiummufffäst på stödstänger med en diameter på upp till 3 mm

  • Tillbehör för laboratorieblandare

    Inkluderar lyxiga blandningspaddlar och blandande skopor och lock för att hälla cement smidigt och effektivt. Blandare har en 5 liters rostfri stålskål och ASTM-kompatibla paddlar

  • Laboratorieblandare

    Inkludera skopor, kedjeskydd, instruktioner, blandningspaddlar; lämplig för provblandning i antingen laboratorier eller fält. Mix skopa körs med en hastighet på 60 rpm med en 1/2 hk motor och vaggar säkert inuti en emaljerad mixerram av stål

  • Vattenbad

    Har en mikroprocessorbaserad digital styrenhet för exakt temperaturkontroll (omgivningstemperaturområde 180 grader F med en noggrannhet på +/- 0.1% av ingångsspännet). Dubbel digital display; helt isolerad för att enkelt hålla konstanta temperaturer

Aggregerad testningVisa alla

  • Sikt Tillbehör

    Inkluderar pannor för gågebotten, gåtskydd, siktbottnar och silavskiljare. Finns i diametrar på 8, 12 och 18 tum och ett total djup på 2, 4, 6 och 8 tum

  • Siktskakare

    Kraftiga silskakare som kan hantera en mängd olika silstorlekar för att hjälpa till att tvätta, sikta, sila, sortera och storleksmaterial och andra torra material. Hantera våtsikt effektivt och kostnadseffektivt. Analoga / digitala silar och motoriserade laboratorieskakapparater som erbjuder 1/4 och 1/3 hk kraft

  • Wire Cloth Siktar

    Erbjuds i en mängd olika maskstorlekar och tråddiametrar för att passa test-, provtagnings- och klassificeringsapplikationer. Brett sortiment av standardtestsiktar, metriska siktar, våttvättsiktar och mer silstilar för filtring av vätskor, pulver och samlade material

LabredskapVisa alla

Labugnar Uppvärmning och kylningVisa alla

  • Laboratoriumugnar och ugnar

    Ge kontrollerad värme med minimala utsläpp för torkning, bakning, sterilisering, värmebehandling, avdunstning, glödgning och testning. Valda modeller erbjuder luftcirkulation; möjliggör enhetlig värmefördelning som underlättar uttorkning och avdunstning

Lab-instrumentVisa alla

  • Laboratoriemätare

    Direktavläsningsinstrument för exakta penetrationsmätningar av bituminösa material, cement, petroleum och vax, samt livsmedel, kosmetika och farmaceutiska produkter. Försedd med en 5-tums indikatorratt, graderad i 400 delar på 0.1 mm, vilket motsvarar 40 mm penetration. Nollförinställd för att eliminera fel

Om HUMBOLDT

Humboldts omfattande katalog inkluderar bunsenbrännare, asfalt-/betongblandare, GeoMätare, laboratorieugnar, jordkvarnar, jordprovningspenetrometrar, silskakare, vattenbad och vattennivåtestare. Märkets vattennivåindikatorer är utformade för att övervaka vattennivåer i dammar, brunnar, reservoarborrhål och underjordiska håligheter. De kommer med en handhållen trådspole, en mätkabel, en indikatormodul och en sond för att mäta avläsningar i centimeter och fot. Dessa indikatormoduler är integrerade med en strömbrytarkontroll (ON-OFF), rött ljus & horn och testknapp för känslighetskontroll och fjärrsignalering för att justera de mångsidiga vattenförhållandena. Humbodlt laboratorieugnar ha exakt temperaturkontroll med minskade emissioner för att tillföra värme på ett optimerat sätt. De är idealiska för indunstning, bakning, glödgningsuppgifter och sterilisering. Dessa ugnar har en automatisk kontrollpanel, kvicksilvertermometer, belyst ON/OFF-vippströmbrytare och pilotljus värmeindikator för användarens komfort. De har också en styv exteriör och ett dubbelväggigt skåp med en perforerad värmesköld för att absorbera och utstråla intensiv värme. Dessa ugnar är utrustade med 2 justerbara hyllor med en hyllkapacitet på 50 lb.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Humboldts MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Lab Safety Supply & Dynalo-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Humboldt-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Humboldt-produkter är små i storleken. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Kant

EDGe är en icke-nukleär, markdensitets-, fält- och laboratoriemätare för att mäta densiteten och fukthalten i material som ballast, jordballast, kompakterad bas eller naturlig jord. Det används för dete...Läs mer 

Tru-Wate

Tru-Wate slambalans är en anordning som används för att noggrant mäta densiteten hos ett vätskeprov (cementslam och liknande vätskor). Densiteten hos vätskeprovet kan mätas inom en fast volym unde...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur installerar man laboratorieugnar och ugnar?

  • Välj en lämplig plats för ugnen eller ugnen, med tanke på ventilation och tillgång till verktyg.
  • Läs noggrant tillverkarens instruktioner för installationsvägledning.
  • Se till att strömförsörjningen uppfyller de specificerade kraven.
  • Kontrollera att ventilationen är korrekt för att avleda värme och ångor.
  • Rådfråga en kvalificerad tekniker för att ansluta gas- eller tryckluftsledningar vid behov.
  • Placera och nivellera ugnen eller ugnen exakt.
  • Installera nödvändig säkerhetsutrustning enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Följ tillverkarens instruktioner för att starta och kalibrera enheten.
  • Bekanta dig med driftriktlinjer och säkerhetsprotokoll.
  • Ge personalen utbildning och följa lagstadgade standarder.

Vad är skillnaden mellan en bunsenbrännare och en allmän brännare?

Bunsenbrännare och allmänbrännare tjänar uppvärmningsändamål men skiljer sig åt i flera aspekter. Bunsenbrännaren har ett vertikalt metallrör med justerbart luftintag och gasmunstycke. Den producerar en icke-lysande Bunsen-låga som kännetecknas av en blå inre kon och en mindre intensiv yttre låga, som är relativt svalare. Bunsenbrännare används främst i laboratorier och erbjuder exakt kontroll för uppvärmning, sterilisering och specifika experiment. Däremot omfattar brännare för allmänt bruk en bredare kategori med olika design och flamegenskaper. De hittar tillämpningar bortom laboratorier, och erbjuder mångsidighet för uppvärmning, smältning, lödning, flamtester och förbränningsreaktioner i olika miljöer. Justerbarheten hos bunsenbrännare, inklusive luftflödeskontroll, tillåter användare att reglera lågans höjd och syretillförsel. Allmänna brännare kan variera i justerbarhet beroende på deras design och avsedda användning. Sammantaget, medan Bunsen-brännaren ger kontrollerade och konsekventa lågor i laboratoriemiljöer, erbjuder generella brännare flexibilitet för uppvärmningstillämpningar i olika miljöer.

Vilka faktorer bör beaktas när man väljer gravitations-konvektionsugnar?

  • Temperaturintervall
  • Kammarstorlek och kapacitet
  • Byggmaterial
  • Kontroller och programmerbarhet
  • Säkerhetsanordningar
  • Energieffektivitet

Varumärkesexklusiva produkter