HUMBOLDT HB-5017.4F Bänkvåg, 75kg x 1g, 220V, 50/60Hz | CL6HDZ

HUMBOLDT HB-5017.4F bänkvåg, 75 kg x 1 g, 220 V, 50/60 Hz

Artikel: CL6HDZ Modell: HB-5017.4F
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänk skala

Produktinformation:

Bänkvåg, 75 kg x 1 g, 220 V, 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT HB-5016 bänkvåg, 165lb, 120V, 60Hz | CL6HDW HB-5016-
RFQ
HUMBOLDT HB-5016.4F Bänkvåg, 165lb, 220V, 50/60Hz | CL6HDX HB-5016.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5017 bänkvåg, 75kg x 1g, 120V, 60Hz | CL6HDY HB-5017-
RFQ
HUMBOLDT HB-5018 bänkvåg, 150kg x 0.01g, 120V, 60Hz | CL6HEA HB-5018-
RFQ
HUMBOLDT HB-5018.4F Bänkvåg, 150kg x 0.01g, 220V, 50/60Hz | CL6HEB HB-5018.4F-
RFQ
HUMBOLDT HB-5019 bänkvåg, 150kg x 2g, 120V, 60Hz | CL6HEC HB-5019-
RFQ
HUMBOLDT HB-5019.4F Bänkvåg, 150kg x 2g, 220V, 50/60Hz | CL6HED HB-5019.4F-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT HB-5017.4F bänkvåg, 75 kg x 1 g, 220 V, 50/60 Hz