HUOT 13085 Borrutmatare Master Jobber Metric | AC3HRQ 2TRC8

HUOT 13085 Drill Dispenser Master Jobber Metrisk

Finns i lager
Artikel: AC3HRQ Modell: 13085Korsreferens: 2TRC8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrdispenser
Rymmer1 till 25 mm x 0.5 mm
MaterialStål och vinyl
Ingår ejSkärverktyg
Antal fack82
Antal lådor4
Totalt falldjup (in.)12
Total fallhöjd (in.)12-1/2
Övergripande fallbredd (in.)26
TypMaster, Jobberlängd, metrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.72
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lås ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris
HUOT 13000 borrdispenser Original rymmer 1 / 16-1 / 2 | AC3HQF 2TPX8 130001/16 till 1/2 "Fraktioner med 64: e293Original, Jobber-längd2 014 kr
HUOT 13025 Borrutmatare Original Jobberlängd | AC3HQG 2TPX9 130251 till 60 trådmätare605Original, Jobber-längd2 691 kr
HUOT 13050 Drill Dispenser Original Håller Az | AC3HQH 2TPY1 13050A till Ö263Original, Jobber-längd2 145 kr
HUOT 13075 Borrdispenser Originalhållare 1-13 x 0.5 mm | AC3HQJ 2TPY2 130751 till 13 mm x 0.5 mm293Original, Jobber-längd2 097 kr
HUOT 13180 Drill Dispenser Master 138 Fack | AC3HQK 2TPY3 131800.35 till 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm till 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mästare, Jobberlängd9 821 kr
HUOT 13166 Borrutmatningsfraktion 60 fack | AC3HQL 2TPY4 1316633/64 till 63/64 "med 64: e605Original, Jobber-längd2 640 kr
HUOT 13167 Borrdispenser Original rymmer 1-1.5 tum | AC3HQM 2TPY5 131671 till 1.5 "233Original, Jobber-längd2 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 13085 Drill Dispenser Master Jobber Metrisk
11 326 kr /enhet