HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 Fack | AC3HRY 2TRD6

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 fack

Finns i lager
Artikel: AC3HRY Modell: 13450Korsreferens: 2TRD6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReamer dispenser
RymmerFracional 1/16 till 1/2 ", Over / Under 0.1240 till 0.5010, Dowel Pin 0.1230 till 0.4995, Metrisk 1.0mm till 13.0mm x 0.5 Reamers
MaterialStål och vinyl
Ingår ejSkärverktyg
Antal fack117
Antal lådor4
Totalt falldjup (in.)12
Total fallhöjd (in.)12-1/2
Övergripande fallbredd (in.)26
TypMaster, metrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.33
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)74.17
Fartygets bredd (cm)40.39
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lås ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris
HUOT 13400 Reamer Dispenser Master 196 Fack | AC3HRU 2TRD2 13400Fraktionerad 1/8 till 1/2 ", Över / Under 0.1240 till 0.5010, Stiftstift 0.1230 till 0.49951963Mästare8 346 kr
HUOT 13420 Reamer Dispenser Original 60 Fack | AC3HRX 2TRD5 134201 till 60 trådmätare605Ursprungliga2 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 13450 Reamer Dispenser Master 117 fack
9 499 kr /enhet