HUOT 13530 Superkista 34 x 19-1/8 x 23-1/8 tum grå | AC3HQT 2TPZ1

HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1/8 x 23-1/8 tum grå

Finns i lager
Artikel: AC3HQT Modell: 13530Korsreferens: 2TPZ1

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperskåp
HjulmaterialFenol
FärgGrå
konfigurationCenterbank: (8) 29 "B x 18" D x 2 "H
Djup19.125 "
Lådkapacitet150 lb.
LådglasKullagret
FinishMatte
MätareLådor: 18, Skåp: 24
Höjd23.13 "
Ladda betyg1200 lb.
LåssystemEnkelt ess typ kamlås
MaterialStål
Antal lådor8
Lagringskapacitet8352 cu. i.
Bredd34 "
Arbetsytmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.4
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)97.16
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkonfigurationHöjdLadda betygAntal lådorLagringskapacitetPris
HUOT 13525 Superskåp 34 x 19-1/8 x 38 tum grå | AC3HQQ 2TPY8 13525Centerbank: (15) 29 "B x 18" D x 2 "H38 "2250 lb.1515,660 cu. i.45 881 kr
HUOT 13527 Super Cabinet 34 x 19-1 / 8 x 38 tum Grå | AC3HQR 2TPY9 13527Centerbank: 29 "B x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 lb.815,660 cu. i.47 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1/8 x 23-1/8 tum grå
31 135 kr /enhet