BALDOR MOTOR Trefas bromsmotorer, C-Face, fotlösa, helt slutna


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Klass: STOCK , Duty Rating: KONT , Kapslingstyp: TENV , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56C , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 44 , Monteringstyp: C-ansikte , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5/8 "" , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Termiskt skydd: Manuell , Vikt: 44 LB
StilModellMonteringAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris (ex moms)
A
VEBNM3554T-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.9 "327 439 SEK
A
VEBNM3554-D
-4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT-41.500 hk16.83 "326 488 SEK
B
VBNM3538-D
------15.96 "3 tel20 931 SEK
A
VEBNM3546-D
-2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT-41.000 hk15.96 "325 278 SEK
C
VEBM3542-D
-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 hk16.29 "324 090 SEK
A
VEBM3714T-D
-25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V--410.000 hk27.67 "371 877 SEK
A
VEBM3558-D
-6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT-42.000 hk17.29 "328 453 SEK
B
VEBM3615T-D
F113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-345 522 SEK
D
VEBM3710T-D
F121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-361 992 SEK
E
VBM3542-D
F32.5-2.2/1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-321 949 SEK
B
VEBM3611T-D
F39-8.4/4.233.6 LB-FT2.33 Amps043-337 421 SEK
C
VEBM3546T-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-330 277 SEK
C
VEBM3554T-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-337 273 SEK
C
VEBM3558T-D
F36-5.8/2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-332 191 SEK
C
VEBM3554-D
F34.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-326 095 SEK
C
VEBM3546-D
F33.1-3/1.512.5 LB-FT1 Amps041-325 061 SEK
B
VBNM3542-D
F33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-322 456 SEK
E
VBM3538-D
F32.42-2.24/1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-321 143 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?