HUOT Superskåp


Filter
Hjulmaterial: Fenol , Färg: Grå , Djup: 19.125 " , Lådkapacitet: 150 lb. , Lådslider: Kullagret , Avsluta: Matte , Mätare: Lådor: 18, Skåp: 24 , Låssystem: Enkelt ess typ kamlås , Material: Stål , Bredd: 34 " , Material på arbetsytan: polypropylen
StilModellkonfigurationHöjdLadda betygAntal lådorLagringskapacitetPris (ex moms)
A
13530
Centerbank: (8) 29 "B x 18" D x 2 "H23.13 "1200 lb.88352 cu. i.31 135 SEK
B
13525
Centerbank: (15) 29 "B x 18" D x 2 "H38 "2250 lb.1515,660 cu. i.45 881 SEK
C
13527
Centerbank: 29 "B x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 lb.815,660 cu. i.47 263 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?