HUSQVARNA DC6000 Dammuppsamlare 412 Cfm 7.7 Hp | AG3RCX 33UD63

HUSQVARNA DC6000 Dust Collector 412 Cfm 7.7 Hk

Finns i lager
Artikel: AG3RCX Modell: DC6000Korsreferens: 33UD63

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

287 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammuppsamlare
Förstärkare AC15.4
Djup49 "
Höjd64 "
Slang Dia.2-61 / 64 "
HP7.7
Max. FlödeCFM 412
Övergripande djup49 "
Totala höjden64 "
Total bredd30 "
Fas3
TypEnstegs
Spänning380/440
Bredd568608 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 288
Fartygets höjd (cm)162.56
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod8508190000

Produktinformation:

    • Filterpåse (HEPA)
    • Min. Luftflöde (412 CFM)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUSQVARNA DC6000 Dust Collector 412 Cfm 7.7 Hk
287 306 kr /enhet