HYTORC J-A8 Pneumatisk momentnyckel 7900 fot. | AB6GJM 21HF06

HYTORC J-A8 pneumatisk momentnyckel 7900 fotlb.

Finns i lager
Artikel: AB6GJM Modell: J-A8Korsreferens: 21HF06

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

218 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk momentnyckel
Luftintag1 / 2 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.8
CFM @ Full belastning30.0
DutyIndustri
Gratis hastighet7 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet2-1 / 2 "
Max. Vridmoment7900 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd12 "
Nödvändigt tryck90 psi
Square Drive Storlek1.5 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt37 lb.
Moment RangeUpp till 2000 fot lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.78
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentSquare Drive StorlekVerktygsviktPris
HYTORC J-A3-SP Pneumatisk momentnyckel 1 tum 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04 J-A3-SP3200 fot.lb.1"17 lb.141 978 kr
HYTORC J-A5-SP Pneumatisk momentnyckel 5200 fot Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 fot.lb.1.5 "30 lb.180 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HYTORC J-A8 pneumatisk momentnyckel 7900 fotlb.
218 869 kr /enhet