HYTORC J-A3-SP Pneumatisk momentnyckel 1 tum 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04

HYTORC J-A3-SP pneumatisk momentnyckel 1 tum 3200ft Lb

Finns i lager
Artikel: AB6GJL Modell: J-A3-SPKorsreferens: 21HF04

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

141 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk momentnyckel
Luftintag1 / 2 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.8
CFM @ Full belastning30.0
DutyIndustri
Gratis hastighet7 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet1-7 / 8 "
Max. Vridmoment3200 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd12 "
Nödvändigt tryck90 psi
Square Drive Storlek1"
StilPistolhandtag
Verktygsvikt17 lb.
Moment RangeUpp till 2000 fot lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.71
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentSquare Drive StorlekVerktygsviktPris
HYTORC J-A8 Pneumatisk momentnyckel 7900 fot. | AB6GJM 21HF06 J-A87900 fot.lb.1.5 "37 lb.218 869 kr
HYTORC J-A5-SP Pneumatisk momentnyckel 5200 fot Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 fot.lb.1.5 "30 lb.180 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HYTORC J-A3-SP pneumatisk momentnyckel 1 tum 3200ft Lb
141 978 kr /enhet