ICM ICM455 Line Voltage Monitor Manuell / automatisk återställning | AG2XHT 32MY21

ICM ICM455 Linjespänningsmonitor Manuell/auto-återställning

Artikel: AG2XHT Modell: ICM455Korsreferens: 32MY21

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningsmonitor
Kontrollvolts18 till 240
Djup5.5 "
Höjd1.5 "
Hz50/60
Minneslagring100-felminne
FasTre
Respons tid100 ms
Temp. Betyg-4 till 158 F
Tidsfördröjning0 till 10 min.
TypManuell eller automatisk återställning
Spänning190 till 600
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9032906080

Produktinformation:

    • % Volt obalans (2 till 20, adj.)
    • Fördröjning (justerbar knapp)
    • Bildskärmar (linje- och belastningssida för spänningsobalans, hög / låg spänning, fasförlust, reversering, felaktig effekt, fel sekvensering och snabb kort cykling)
    • INGEN utgång (förstärkare) (10)
    • NC-utgång (förstärkare) (6)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdFasRespons tidTidsfördröjningSpänningBreddPris
ICM ICM492 linjespänningsmonitor 24-240 volt | AE4HWZ 5KPX9 ICM4923"1.375 "Single0.1-10 sek.Adj. 0 till 720 sek.80 till 3003.25 "1 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM455 Linjespänningsmonitor Manuell/auto-återställning