Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM ICM517 Överspänningsskydd 120/240vac Stål | AG2XHV 32MY23

ICM ICM517 Överspänningsskydd 120/240vac Stål

Finns i lager
Artikel: AG2XHV Modell: ICM517Korsreferens: 32MY23

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.25 "
KapslingsmaterialStål
KapslingstypNEMA 3R
Filter typFiltrering
Längd4.5 "
Plats Typ2
MaterialStål
Max. Fortsatt driftspänning130 LG, 260VAC LL
Max. Överspänningsström per läge100kA
Max. Överspänningsström per fas100kA
Lägen för skyddLG, LL, LN
Monteringsstil3/4 "knockout
Nominell urladdningsström5kA
Antal poler0
Fas1
SkyddsklassTyp 2
Nominella Joule1020
Kortslutningsström10A
TypArrestator
Spänning120/240
Spänningsskyddsnivå120/240
Spänningsskydd800V (LN), 900V (LG), 1000V (NG), 1200V (LL)
Bredd2.75 "
WireUL 14 AWG MTW-kabel
Wire Gauge14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8535400000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM517 Överspänningsskydd 120/240vac Stål
1 740 kr /enhet