Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24

IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25

Finns i lager
Artikel: AG9PUM Modell: 30-1160Korsreferens: 21GR24

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 048 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgGrå
AnslutningstypVinge
Höjd1.69 "
Max. Spänning600 VAC
Max. Trådkombination(1) 10 AWG med (2) 12 AWG
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådkombination(1) 20 AWG med (1) 18 AWG
Min. Trådstorlek20 AWG
Bredd0.64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)12.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgförp. Antal.Pris
IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25 30-6064Blå grå10571SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25
1 048 kr /packa