Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10

Finns i lager
Artikel: AG9PUN Modell: 30-6064Korsreferens: 21GR25
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
571SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgBlå grå
AnslutningstypVinge
Höjd1.69 "
Max. Spänning600 VAC
Max. Trådkombination(1) 10 AWG med (2) 12 AWG till (3) 10 AWG
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådkombination(1) 20 AWG med (1) till (2) 18 AWG
Min. Trådstorlek20 AWG
Bredd0.64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgförp. Antal.Pris
IDEAL 30-1160 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24 30-1160Grå251 048 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-6064 Twist On Wire Connector 20-10 AWG PK10
571SEK /packa