Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-1262J Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22

IDEAL 30-1262J Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK100

Finns i lager
Artikel: AG9PUK Modell: 30-1262JKorsreferens: 21GR22
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
1 635 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgGrå / Röd
AnslutningstypVinge
Höjd1.34 "
Max. Spänning600 VAC
Max. Trådkombination(3) 10 AWG
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådkombination(2) 18 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
Bredd0.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)6.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddförp. Antal.Pris
IDEAL 30-1161P Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PGrå / Orange0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25448SEK
IDEAL 30-1162P Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PGrå / Röd1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "20460SEK
IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PBlå grå1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15498SEK
IDEAL 30-1261J Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JGrå / Orange0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "1501 971 kr
IDEAL 30-1263J Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JBlå grå1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "501 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-1262J Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK100
1 635 kr /packa