Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-1263J Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23

IDEAL 30-1263J Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK50

Finns i lager
Artikel: AG9PUL Modell: 30-1263JKorsreferens: 21GR23

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 321 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTwist On Wire Connector
FärgBlå grå
AnslutningstypVinge
Höjd1.59 "
Max. Spänning600 VAC
Max. Trådkombination(2) 8 AWG och (1) 10 AWG
Max. Trådstorlek6 AWG
Min. Trådkombination(3) 14 AWG
Min. Trådstorlek16 AWG
Bredd1.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)6.99
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekBreddförp. Antal.Pris
IDEAL 30-1161P Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PGrå / Orange0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25445SEK
IDEAL 30-1162P Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PGrå / Röd1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "20456SEK
IDEAL 30-1163P Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PBlå grå1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15498SEK
IDEAL 30-1261J Twist On Wire Connector 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JGrå / Orange0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "1501 948 kr
IDEAL 30-1262J Twist On Wire Connector 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JGrå / Röd1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "1001 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-1263J Twist On Wire Connector 16-6 AWG PK50
1 321 kr /packa