Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 30-9429 Isolerad Crimper 22-10 AWG 10-1/2 Tums längd | AJ2CCB 46W390

IDEAL 30-9429 Isolerad crimper 22-10 AWG 10-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AJ2CCB Modell: 30-9429Korsreferens: 46W390
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
1 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelcrimper
JusterbarManuell
Kapacitet22 till 10 AWG
CutsJa
Hantera typKuddgrepp
Max. PresskraftInte betygsatt
Total längd10.5 "
Primär applikationElektrisk ledning och kabel
Kod för utbyteIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad: isolerad
    • Remsor: Nej

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapacitetHantera typArtikelTotal längdPris
IDEAL 30-3429 Isolerad crimper 22-10 Awg 9-3 / 4 tum längd | AA2FCX 10F603 30-3429-22 till 10 AWGSmart-Grip (TM) VinylbelagdIsolerad crimper9.75 "790SEK
IDEAL 30-429 Isolerad crimper 22-10 Awg 9-3 / 4 tum längd | AA2FCY 10F605 30-429-22 till 10 AWGdoppadeIsolerad crimper9.75 "713SEK
IDEAL 33-719 Isolerad crimper 24-22 Awg 8 tum längd | AB6RUV 22C740 33-719Nej24 till 22 AWGKuddgreppIsolerad crimper8"550SEK
IDEAL 30-433 Isolerad Crimper Rg6 Rg59 Manual | AE4LMM 5LH72 30-433ManuellRG6, RG59KuddgreppIsolerad crimper-657SEK
IDEAL 30-496 Isolerad crimper 13 tum längd | AE4LMN 5LH73 30-496Manuell--Isolerad crimper13 "958SEK
IDEAL 30-503 Isolerad Crimper Rg6 Rg59 Manual | AE4LMP 5LH74 30-503ManuellRG6, RG59KuddgreppIsolerad crimper-1 328 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 30-9429 Isolerad crimper 22-10 AWG 10-1/2 tums längd
1 406 kr /enhet