Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-9029 Isolerade diagonala fräsar 8-1 / 2 tum. | AG6TUX 46W392

IDEAL 35-9029 Isolerade diagonalskärare 8-1/2 tum.

Finns i lager
Artikel: AG6TUX Modell: 35-9029Korsreferens: 46W392
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
1 457 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiagonala skär
KlippFlush
Kapkapacitet / materialStandardtråd
Hantera färgOrange
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd3 / 4 "
Käftbredd1.25 "
MaterialVerktygsstål
Max. Käftöppning3 / 4 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd8.5 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 4 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8203205000

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad (isolerad)
    • ESD Safe (Nej)
    • Wire Stripper (Nej)
    • Nonsparking (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeKapkapacitet / materialHantera färgHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
IDEAL 35-029 Diagonal skärare 8 tum längd | AA2HBD 10J837 35-029Inte betygsattKoppar, aluminium och ståltrådGuldoppade7 / 8 "1.125 "Chrome Vanadin Stål8"614SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9029 Isolerade diagonalskärare 8-1/2 tum.
1 457 kr /enhet