Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-9101 isolerat verktygssats 18 delar | AA2HBG 10J844

IDEAL 35-9101 Isolerad verktygssats 18 delar

Finns i lager
Artikel: AA2HBG Modell: 35-9101Korsref: 10J844

Få det Maj 8, Onsdag
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
15 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar18
Tång ingårKabelskärare 2/0, Long-Nose Tang 8-1/2 ", Offset Diagonal Cutting Tang 8", Side Cutter Tang with Crimper 9 ", Tongue and Groove Tang 10", T-5 Wire Stripper
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(4) Slitsade skruvmejslar: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 6", Phillips skruvmejsel #1 x 3-3/16 "
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårFall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarVerktygsförvaring ingårPris
IDEAL 35-9100 Isolerad verktygssats 13 delar | AA2HBF 10J843 35-910013Ja10 513 kr
IDEAL 35-9102 Isolerad verktygssats 27 delar | AA2HBH 10J845 35-910227Nej21 414 kr
IDEAL 35-9108 Isolerad verktygssats 9 delar | AD6PJX 46W386 35-91089Ja8 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9101 Isolerad verktygssats 18 delar
15 081 kr /enhet