IDEAL 35-9102 Isolerad verktygssats 27 delar | AA2HBH 10J845

IDEAL 35-9102 Isolerad verktygssats 27 delar

Finns i lager
Artikel: AA2HBH Modell: 35-9102Korsref: 10J845

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 651 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar27
Mutterdrivare ingår3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Tång ingårKabelskärare 2/0, långtångstång 8-1 / 2 ", Multi-Crimp Tool, förskjuten diagonal skärtång 8", sidoskärtång med crimper 9 ", tunga och spårtång 10", T-5 trådavdragare,
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(4) Slitsade skruvmejslar: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) Phillips-skruvmejslar: # 1 x 3-3 / 16 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Verktygsförvaring ingårNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)41.28
Fartygets bredd (cm)29.85
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarVerktygsförvaring ingårPris
IDEAL 35-9100 Isolerad verktygssats 13 delar | AA2HBF 10J843 35-910013Ja9 807 kr
IDEAL 35-9101 isolerat verktygssats 18 delar | AA2HBG 10J844 35-910118Ja15 070 kr
IDEAL 35-9108 Isolerad verktygssats 9 delar | AD6PJX 46W386 35-91089Ja8 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9102 Isolerad verktygssats 27 delar
19 651 kr /enhet