Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-9100 Isolerad verktygssats 13 delar | AA2HBF 10J843

IDEAL 35-9100 Isolerad verktygssats 13 delar

Finns i lager
Artikel: AA2HBF Modell: 35-9100Korsref: 10J843
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
9 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar13
Tång ingårKabelskärare 2/0, långtångstång 8-1 / 2 ", förskjutna diagonala skärtänger 8", sidoskärtång med krimp 9 ", T-5 trådavdragare
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(2) Slitsade skruvmejslar: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", stjärnskruvmejslar: # 2 x 4 "
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårFall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarVerktygsförvaring ingårPris
IDEAL 35-9101 isolerat verktygssats 18 delar | AA2HBG 10J844 35-910118Ja15 070 kr
IDEAL 35-9102 Isolerad verktygssats 27 delar | AA2HBH 10J845 35-910227Nej19 651 kr
IDEAL 35-9108 Isolerad verktygssats 9 delar | AD6PJX 46W386 35-91089Ja8 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9100 Isolerad verktygssats 13 delar
9 807 kr /enhet