Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 35-9108 Isolerad verktygssats 9 delar | AD6PJX 46W386

IDEAL 35-9108 Isolerad verktygssats 9 delar

Finns i lager
Artikel: AD6PJX Modell: 35-9108Korsreferens: 46W386

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar9
Tång ingårDiagonal skärvinkeltång 8 ", långtång 8-1 / 2", sidoskärning Linemans tång 9-1 / 4 ", trådavdragare 10 till 20 AWG
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(3) Slitsade skruvmejslar: 7/32 "x 8-3 / 4", 1/4 "x 8-1 / 4", 1/4 "x 10-1 / 4", (2) Phillips-skruvmejslar: # 1 x 7 ", # 2 x 8-1 / 2"
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårFall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4525
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarVerktygsförvaring ingårPris
IDEAL 35-9100 Isolerad verktygssats 13 delar | AA2HBF 10J843 35-910013Ja10 513 kr
IDEAL 35-9101 isolerat verktygssats 18 delar | AA2HBG 10J844 35-910118Ja15 081 kr
IDEAL 35-9102 Isolerad verktygssats 27 delar | AA2HBH 10J845 35-910227Nej21 414 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 35-9108 Isolerad verktygssats 9 delar
8 973 kr /enhet