Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IDEAL 46-402 Underjordisk skarvsats 4-1 / 0 Awg | AB8AJG 25A183

IDEAL 46-402 Underjordisk skarvsats 4-1/0 Awg

Finns i lager
Artikel: AB8AJG Modell: 46-402Korsreferens: 25A183
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderjordisk skarvsats
FärgSvart
MaterialSkarv i aluminium / koppar, TS-46 tvärbunden polyolefinisolering
Max. Kabeldia.1-1 / 8 tum.
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd14.5 "
standardlängd8 In.
Temp. RäckviddUpp till 221 grader F.
Spänningsvärde600
Trådområde1/0 till 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTrådområdePris
IDEAL 46-401 Underjordisk skarvsats 8-2 Awg | AB8AJF 25A182 46-4019"2 till 8 AWG253SEK
IDEAL 46-403 Underjordisk skarvsats 1 / 0-250 Mcm | AB8AJH 25A184 46-40313.5 "1/0 till 250 MCM575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IDEAL 46-402 Underjordisk skarvsats 4-1/0 Awg
331SEK /enhet